Safe-Torque A 1 SHK Set 1, de cuadradillo de 1/4″, 2-12 Nm, 20 piezas

N.º do artigo: 05136073001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05136073001
EAN/GTIN 4013288228376
Número do fabricante 05136073001
Número L L60020 5187

Descrição

Descripción:

  • Juego de 20 piezas en una caja robusta de material textil, especialmente adecuado para trabajos en el área de las instalaciones sanitarias, de calefacciones y de climatizaciones.
  • 1 llave dinamométrica Safe-Torque A 1 con un arrastre de cuadradillo de 1/4″, 2-12 Nm, con el mecanismo de sobrerresbalamiento.
  • Tras alcanzar el valor del par de giro preajustado, no es posible seguir accionando la herramienta, así queda excluído que se aplique un par de giro demasiado alto.
  • Área de ajuste de 2 hasta 12 Nm para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda.
  • El ajuste y el aseguramiento del valor indicado es sumamente fácil: el encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala, facilita de forma adicional el ajuste seguro del valor dinamométrico.
  • Lleva la función ″Torque Lock″ para utilizarla como carraca estándar sin función dinamométrica.
  • Así que también puede ser utilizada en aplicaciones de ángulo de giro.
  • Par de giro máximo de rotura del cuadradillo de ¼″ según DIN 3122.
  • El ángulo de retorno es de tan solo 5°, así que la carraca también se puede utilizar en situaciones de trabajo muy estrechas.
  • El juego contiene lo siguiente: llave dinamométrica Safe-Torque A 1, cuadradillo de 1/4″, 2-12 Nm, 8 vasos con arrastre de 1/4″, 9 vasos de punta (hexagonal interior, TORX®) con arrastre de 1/4″, 1 prolongación corta.

Ventaja:

  • Para trabajos en el área de la técnica sanitaria, de calefacciones y climatizaciones, especialmente para el montaje de cabinas de ducha, así como para el montaje y el mantenimiento de calderas de gas y de calderas de condensación
  • Llave dinamométrica Safe-Torque con un mecanismo de activación por sobrerresbalamiento - por eso, el par de giro preajustado nunca puede ser excedido
  • Función Torque Lock: la función dinamométrica puede ser desconectada - por eso la herramienta también puede utilizarse como carraca estándar con altos pares de desapriete y en aplicaciones de ángulo de giro definido
  • Para un apriete controlado de derecha e izquierda - apretar y desapretar con o sin par dinamométrico
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre

Volumen de suministro:

  • Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ square head, 2-12 Nm, 20 pieces; 1x Safe-Torque A 1 torque wrench with 1/4″ square head drive, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5.5x23 mm, 11x23 mm; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 5x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta