454/5 HF SHK Set 1 Juego de destornilladores con mango en ″T″ Hex-Plus con función de retención, 5 piezas

N.º do artigo: 05136070001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05136070001
EAN/GTIN 4013288228000
Número do fabricante 05136070001

Descrição

Descripción:

  • Juego de herramientas con 5 destornilladores de mango en ″T″ para tornillos de hexágono interior.
  • Con varillas extra-largas para uniones atornilladas a profundidad.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destucción de la cabeza del tornillo queda casi del todo excluída.
  • Con función de sujeción para un alojamiento seguro del tornillo de hexágono interior en la herramienta.
  • Especialmente adecuado para trabajos en el área de las instalaciones sanitarias, de calefacciones y de climatizaciones.
  • El destornillador de mango transversal: la forma ideal del mango permite una transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena de forma completa toda la palma de la mano, los dedos descansan de manera segura dentro de las molduras suavemente redondeadas del mango.
  • Así, toda la mano entra en contacto con el mango, y se evitan las pérdidas de fricción entre mano y mango.
  • Las superficies de las varillas han sdo bonifcadas de forma especial para conseguir una alta protección anticorrosiva, así como una exactitud óptima del encaje dentro del tornillo.

Ventaja:

  • Juego de herramientas con 5 destornilladores de mango en ″T″, para trabajos en el área de las instalaciones sanitarias, de calefacciones y de climatizaciones
  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Varillas extralargas
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo

Volumen de suministro:

  • 454/5 HF SHK Set 1 Screwdriver set T-handle screwdriver Hex-Plus with holding function, 5 pieces; 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 4x200 mm, 5x200 mm, 6x200 mm, 7x200 mm, 8x200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta