Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4″, 8 piezas

N.º do artigo: 05135949001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05135949001
EAN/GTIN 4013288178633
Número do fabricante 05135949001
Número L L60020 3382

Descrição

Descripción:

  • Juego compacto de carracas con 2 carracas de 1/4″, Zyklop Speed y Zyklop Metal, con palanca de inversión y 6 piezas accesorias.
  • La carraca Zyklop Speed con construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para altas velocidades de trabajo; la cabeza de la carraca es libremente pivotable; la fijación definida está en 0°, 90° hacia la izquierda y derecha, así como 15° de 90° hacia adentro; en la posición de 0°, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal.
  • Dispone de un bloqeo de seguridad de los vaoso incluso en la posición de destornillador.
  • Conmutación izquierda/derecha y al revés; de dentado fino; pequeño ángulo de recuperación de tan sólo 5°; un mango Kraftform multicomponente para un trabajo menos fatigoso.
  • La carraca Zyklop Metal con palanca de inversión; dispone de una geometría delgada para poder trabajar incluso en espacios de montaje muy estrechos.
  • Gracias al dentado fino de 72 dientes finos se consigue un ángulo de recuperación de tan sólo 5°.
  • Un cambio del sentido muy cómodo gracias a la palanca de inversión; con función de bloqueo seguro del vaso; la carraca está elaborada por completo en material metálico forjado (al cromo-molibdeno) para una robustez especialmente alta y una larga vida útil.
  • El juego viene equipado de una forma increíblemente compacta que proporciona mucha herramienta en un espacio mínimo.
  • Viene en una caja de materal textil muy robusta y resistente que se puede colocar de forma vertical en las estanterías del taller; además, su material textil exterior proporciona una protección de las superficies durante el trabajo.
  • Esta caja es sumamente liviana y ocupa poco espacio lo que facilita la movilidad del usuario enormemente.

Ventaja:

  • Carraca Zyklop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas
  • Carraca Zyklop Metal extremamente delgada con palanca larga
  • Ángulo de retorno de tan sólo 5°
  • Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca de conmutación
  • El juego viene en una caja robusta de material textil

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4″, 8 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/4″ drive: 1/4″ x 141 mm; 1x 8796 LA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop universal joint, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta