851/1 J Puntas Phillips, PH 00 x 25 x 2 mm

N.º do artigo: 05135040001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05135040001
EAN/GTIN 4013288112569
Número do fabricante 05135040001
Número L L60020 1676

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Phillips, optimizadas para los tornillos tipo PH asiáticos.
  • Parecidas a las puntas tipo ″Camera″.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Optimizadas para tornillos asiáticos PH
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 J bits, PH 00 x 25 x 2 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta