851/1 A Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

N.º do artigo: 05134919001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05134919001
EAN/GTIN 4013288099976
Número do fabricante 05134919001
Número L L60020 2727

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Phillips.
  • Realización extra-dura.
  • En versión perfilada.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Versión mecanizada
  • Óptima transmisión del par de giro y mayor profundidad de penetración en la cabeza del tornillo
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 A bits, PH 1 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta