867/1 IPR Puntas TORX PLUS® inviolables, 30 IPR x 25 mm

N.º do artigo: 05134705001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05134705001
EAN/GTIN 4013288034830
Número do fabricante 05134705001
Número L L60020 2354

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior con perno de seguridad.
  • Disponen de un perfil de 5 flancos tipo TORX PLUS® con taladro.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX PLUS® IPR inviolables
  • Punta TORX PLUS® IPR con taladro en el extremo
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 IPR TORX PLUS® bits with bore hole, 30 IPR x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta