867/4 IP Puntas TORX PLUS®, 1 IP x 50 mm

N.º do artigo: 05134664001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Accesorios para la reparación de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05134664001
EAN/GTIN 4013288112514
Número do fabricante 05134664001
Número L L60020 2409

Descrição

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos de TORX PLUS® interior
    Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
    Realización:Versión extrarresistente, para uso universal

Ventaja:

  • Para tornillos TORX PLUS® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 1 IP x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta