851/4 A Puntas Phillips, PH 1 x 89 x 4.5 mm

N.º do artigo: 05134372001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05134372001
EAN/GTIN 4013288037855
Número do fabricante 05134372001
Número L L60020 1577

Descrição

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos Phillips
    Arrastre:Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3
    Realización:Versión extradura; version mecanizada

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Versión mecanizada
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 A bits, PH 1 x 89 x 4.5 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta