Wera 2go E1 Juego de herramientas para electricista, 73 piezas

N.º do artigo: 05134025001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05134025001
EAN/GTIN 4013288221278
Número do fabricante 05134025001
Número L L60020 4772

Descrição

Descripción:

  • Juego de herramientas compacto con las 73 herramientas más importantes para un electricista, con productos de Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®.
  • Gracias al contenedor de herramientas compacto del sistema Wera 2go la movilidad de hace claramente más fácil.

Ventaja:

  • Amplio juego de herramientas de 73 piezas en el compacto contenedor de herramientas Wera 2go 2 para electricistas durante los desplazamientos
  • Herramientas de marca de alta calidad de Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®
  • Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (juego de mango/varillas intercambiables VDE de 16 piezas) para una velocidad de atornillado 4 veces más rápida y juego de carraca Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4″, 28 piezas)
  • Llave de boca autoajustable Joker 6004 S para tuercas y tornillos de 10-13 mm (métrico) o 7/16″-1/2″ (imperial)
  • Con destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear, así como 4 destornilladores VDE - 2 de ellos con varilla de acero inoxidable para evitar la contaminación de óxido en objetos de acero inoxidable

Volumen de suministro:

  • Wera 2go E 1 Tool set for electricians, 73 pieces; 1x Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces; 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm; 1x 8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive, metric, 28 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-key set, metric, BlackLaser, with holding function, 9 pieces; 3x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm; 6x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm; 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16 pieces; 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm; 1x 932 A Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 125 mm; 1x 3162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, stainless, PH 2 x 100 mm; 1x 3165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, stainless, PZ 2 x 100 mm; 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 1.2 x 6.5 x 150 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws, 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x 6004 Joker S Self-setting spanner, 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm; 1x KNIPEX® Combination pliers 160mm 01 06 160; 1x KNIPEX® Diagonal insulation stripper 14 26 160; 1x KNIPEX Snipe nose pliers with blade (stork beak pliers) 26 16 200; 1x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech water pump pliers, insulated, 87 26 250; 1x KNIPEX® Cable knife 98 52; 1x KNIPEX® ErgoStrip® Universal dismantling tool 16 95 01; 1x PUK® 2200 Hand saw frame; 1x Lyra® Construction marker DRY PROFI 4494202; 1x STABILA® Spirit level Pocket Electric 17775; 1x STABILA® Spirit level type 70, 30 cm, 02281; 1x STABILA® Wooden folding rule type 607, 2 m, yellow, 01104; 1x PICARD® Fitter's hammer 400 g, German shape, 000101-0400; 1x Jung Plastering cup 127mm, 946 127 00; 1x Jung Scraping knife with natural wood handle, 922 050 00

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta