8002 C Koloss Juego ″todo incluido″ con arrastre de ½″, 5 piezas

N.º do artigo: 05133862001
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05133862001
EAN/GTIN 4013288162403
Número do fabricante 05133862001
Número L L60020 2754
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • La carraca que también se puede utilizar de forma apropiada como si fuera un martillo.
  • La ″KOLOSS″ es utilizable como carraca reversible y de altas cargas con al menos 600 newtonmetros de carga.
  • La dentadura de doble trinquete y el ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 6° permiten un trabajo de atornillar rápido y preciso, incluso en situaciones de montaje de mucha estrechez.
  • Y lo mejor de todo: ningún golpe, absolutamente ningún golpe, es capaz de destruir el sistema mecánico de la carraca.
  • Dispone de un mango multicomponente tipo Kraftform para soportar unas cargas óptimas de presión, impacto y tracción; en el extremo del mango se puede conectar la prolongación KOLOSS 8780 C así como el mandril de expansión KOLOSS 8781 C.
  • Además, el juego contiene: 1 almohadilla protectora para proteger los materiales y las superficies de la pieza de trabajo, 1 prolongación Koloss para transmitir pares de giro aún mayores, 1 perno de desbloqueo así como 1 bolso práctico tipo riñonera con ayuda del cual la carraca Koloss siempre se tiene a mano.

Vantagem:

  • Pares de apriete de al menos 600 Nm
  • Con cuadradillo pasante para apriete a la derecha e izquierda
  • También utilizable como martillo
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo de retorno de 6°

Material fornecido:

  • 8002 C Koloss All Inclusive Set with ½″ drive, 5 pieces; 1x 8002 C Koloss ½″: 1/2″ x 341 mm; 1x 8782 C Koloss pad set: # 2 x 50 mm; 1x 8780 C Koloss extension: 341 x 137 mm; 1x 8000 E Unlocking pin: 40.5 mm; 1x Holster: 175 x 75 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta