950/9 Hex-Plus 3 Juego de llaves acodadas métricas, cromado mate, 9 piezas

N.º do artigo: 05133163001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05133163001
EAN/GTIN 4013288112255
Número do fabricante 05133163001
Número L L60020 1712

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad con brazos extra-cortos para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
  • Para tornillos de hexágono interior.
  • Con el práctico clip de material resistente y libre de desgaste para un alojamiento duraderamente seguro y una fácil extracción de las llaves acodadas.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva del útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, la llave acodada correcta se tiene a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 950/9 Hex-Plus 3 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 PKS L-key, metric, chrome-plated: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta