950 PKS Llave acodada corta métrica, cromado mate, 10 x 125 mm

N.º do artigo: 05133158001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05133158001
EAN/GTIN 4013288098122
Número do fabricante 05133158001
Número L L60020 4368

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad con brazos extra-cortos para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
  • Para tornillos de hexágono interior.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva del útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, la llave acodada correcta se tiene a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Forma corta para casos de atornillado especialmente estrechos
  • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate

Volumen de suministro:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 10 x 125 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta