881/4/1 SB Porta-Puntas con tope de profundidad ajustable, 3 piezas

N.º do artigo: 05130002001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05130002001
EAN/GTIN 4013288219282
Número do fabricante 05130002001
Número L L60020 4695

Descrição

Descripción:

  • Cuando se construyen terrazas, los tornillos deben ser avellanados uniformemente y enrasados en la tarima.
  • El portapuntas 881/4/1 con tope de profundidad ajustable y anillo de fieltro asegura una profundidad de avellanado uniforme y protege la superficie de marcas de roces.
  • Se incluyen 2 anillos de fieltro de repuesto.

Ventaja:

  • Porta-puntas para el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas.
  • Con tope de profundidad ajustable
  • El anillo de fieltro (reemplazable) evita las marcas de roces en la superficie de la tarima
  • También se incluyen: 2 anillos de fieltro de repuesto

Volumen de suministro:

  • 881/4/1 SB Bit holder with variable screw depth limitation, 1/4″ x 95 mm; 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta