Reglas de corte DIN 874/00 125mm

N.º do artigo: 0512103
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Regla biselada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0512103
EAN/GTIN 4029713213886
Número do fabricante 0512103
Número L L40510 2183

Descrição

Ejecución:

  • DIN 874 Hoja 2, precisión grado 00
  • Aislada térmicamente
  • Punta puntiaguda en un extremo
  • Acero especial: Borde de cuchillo sin deslumbramiento y pulido
  • Acero inoxidable: Borde de cuchillo no deslumbrante

Descripción:

Filo recto de acero especial, endurecido y rectificado. Pico en punta en un lado, ambos biseles bruñidos sin brillo. Con protección contra el calor de las manos. Precisión GG 00. Embalaje: estuche de cuero de imitación.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 125 mm

Norma:

DIN 874

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta