2035/6 B Juego de destornilladores para usos electrónicos + Bandeja, 6 piezas

N.º do artigo: 05118152001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05118152001
EAN/GTIN 4013288031952
Número do fabricante 05118152001
Número L L60020 1776

Descrição

Descripción:

  • Juego de destornilladores Wera Micro de alta calidad, para uniones atornilladas de mecánica de precisión.
  • Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio, y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido.
  • Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez.
  • La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete.
  • La zona de precisión sirve para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • La punta Black Point ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.
  • Incluye una bandeja práctica para el alojamiento ordenado y sistemático de los destornilladores.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores Kraftform Micro para tornillos de ranura y phillips
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 2035/6 B Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 2x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm; 4x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm, 0.60x3.5x80 mm, 0.80x4x80 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta