2067 Destornillador TORX® para usos electrónicos, TX 4 x 40 mm

N.º do artigo: 05118039001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05118039001
EAN/GTIN 4013288040084
Número do fabricante 05118039001
Número L L60020 476

Descrição

Descripción:

  • Destornillador Wera Micro de alta calidad para trabajos en uniones atornilladas de mecánica de precisión.
  • Apoyando la mano en la caperuza de giro, y gracias a la zona de giro rápido que se encuentra debajo de la caperuza de giro, es posible realizar un movimiento de giro superrápido.
  • Ya no hace falta cambiar de agarre lo que ahorra mucho tiempo.
  • La zona de fuerza con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de unos pares muy altos de desapriete y apriete.
  • La zona de precisión facilita encontrar el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste.
  • El extremo de la varilla Wera Black Point ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosivca óptima.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color según el perfil y los sellos según el tamaño permiten encontrar la herramienta necesaria rápidamente.

Ventaja:

  • Destornillador Kraftform Micro para tornillos TORX®
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 2067 TORX® Screwdriver for TORX® screws for electronic applications, TX 4 x 40 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta