918 SPZ SB Destornillador Pozidriv, PZ 1 x 80 mm

N.º do artigo: 05100080001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05100080001
EAN/GTIN 4013288181633
Número do fabricante 05100080001
Número L L60020 4261

Descrição

Descripción:

  • Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos fuertemente apretados.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • Lleva una varilla hexagonal pasante de un material de puntas de alta calidad, así se consigue una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso cuando se trata de golpes con el martillo.
  • El material ha recibido una bonificación para mayor resistencia y dureza que evita un astillamiento o una rotura de la varilla.
  • El destorcincel lleva integrada una caperuza de golpe para aumentar la longevidad del útil y reducir el riesgo de astillamiento.
  • Por medio del sistema hexagonal auxiliar que se integra, se pueden conseguir mayores pares de giro con las llaves de boca o de anillo.
  • La punta Wera Black Point así como un proceso sofisticado de endurecimiento garantizan una larga vida útil del extremo de la varilla, aumentan la protección anticorrosiva y la exactitud de encaje en el tornillo.
  • Lleva el sistema antirrodamiento para evitar las molestias que se producen cuando el útil se rueda del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Con varilla hexagonal pasante
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con cápsula de impacto y hexágono para llave y poder transmitir mayores pares de giro
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 918 SPZ SB Screwdriver for Pozidriv screws, PZ 1 x 80 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta