20 mm (3/4 ″) punta de destornillador tamaño T70 TORX tamaño 15,5 mm L.80 mm

N.º do artigo: 05100070
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05100070
EAN/GTIN 4018754132188
Número do fabricante 05100070
Número L L60010 976

Descrição

Descrição:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 34,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Longitud [mm): 80 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T70
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/4″
  • Peso: 285 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta