367 SB Destornillador TORX®, TX 30 x 115 mm

N.º do artigo: 05100064001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05100064001
EAN/GTIN 4013288181398
Número do fabricante 05100064001
Número L L60020 4500

Descrição

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad.
  • Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo ergonómico y agradable.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • La punta Wera Black Point y un proceso de endurecimiento sofisticado garantizan una gran longevidad del extremo de la varilla, una alta protección anticorrosiva y una gran exactitud de encaje.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos TORX®
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 367 SB Screwdriver for TORX® screws, TX 30 x 115 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta