160 i VDE SB Destornillador Plano aislado según VDE, 0.6 x 3.5 x 100 mm

N.º do artigo: 05100002001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05100002001
EAN/GTIN 4013288181480
Número do fabricante 05100002001
Número L L60020 3531

Descrição

Descripción:

  • Destornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Un diámetro de varilla reducido para acceder más fácilmente a tornillos que están a gran profundidad.
  • Lleva el sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Filo cónico

Volumen de suministro:

  • 160 i SB VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta