7782 C Carraca de inserción, reversible, 14x18 mm, 1/2″ x 66 mm

N.º do artigo: 05078707001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05078707001
EAN/GTIN 4013288196552
Número do fabricante 05078707001
Número L L60020 3753

Descrição

Descrição:

  • Carraca de inserción, reversible, para llaves de vaso de cuadrado de 1/2″ así como piezas de inserción de 1/2″ con arrastre de cuadradillo; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Vantagem:

  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Para llaves de vaso de cuadrado de 1/2″ así como piezas de inserción de 1/2″ con arrastre de cuadradillo
  • Con dentado fino de 72 dientes
  • Gracias al botón giratorio la conmutación es muy simple
  • El bloqueo del vaso se realiza por medio de un pulsador

Material fornecido:

  • 7782 C Ratchet insert, reversible, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 66 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta