7781 Llave anular de inserción, 14x18 mm, 18 x 64 mm

N.º do artigo: 05078695001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05078695001
EAN/GTIN 4013288196620
Número do fabricante 05078695001
Número L L60020 4067

Descrição

Descripción:

  • Llave anular de inserción, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Aplicación: cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7781 Ring spanner insert, 14x18 mm, 14x18 x 18 x 64 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta