7774/3 Herramienta de inserción adaptador de puntas de 5/16″, 14x18 mm, 5/16″ x 58 mm

N.º do artigo: 05078642001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05078642001
EAN/GTIN 4013288196293
Número do fabricante 05078642001
Número L L60020 4494

Descrição

Descripción:

  • Herramienta de inserción adaptador de puntas de 5/16″; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
  • Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 5/16″ según DIN ISO 1173-E 8 y series de conexión 2 de Wera.
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7774/3 Bit adapter insert, 5/16″, 14x18 mm, 14x18 x 5/16″ x 58 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta