Descripción:
- Llave dinamométrica con valor de par de giro preajustado para todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en las cuales es necesario que haya una alta precisión repetitiva.
- El par de giro puede ser modificado dentro del área de medición.
- El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
- La llave es adecuada para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda, gracias a la toma de cuadradillo interior para herramientas intercambiables de inserción.
- En caso de que se deseara, y previa demanda, se pueden suministrar herramientas con un par de apriete preajustado que tenga un valor deseado diferente al par de giro pre-establecido, siempre que el nuevo valor esté dentro del área de medición definida.
Ventaja:
- Llave dinamométrica de par de giro en el diseño inconfundible de Wera
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
- El par de giro preajustado puede ser modificado dentro del área de medición en el laboratorio de pruebas
- Rango de medición: 2.5-25 Nm; La exactitud es de +/- el 2% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con toma de cuadradillo interior (9x12 mm) para herramientas intercambiables de inserción; apriete hacia la derecha y hacia la izquierda
Volumen de suministro:
- Click-Torque XP 1 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm, 9x12 x 2.5 Nm x 2.5-25 Nm
Nota:
ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (2,5 - 25 Nm) en Nm.
Artículo estándar (preajuste 2,5 Nm): 05075670001