Click-Torque C 2 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

N.º do artigo: 05075625001
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
binário máximo 10.000 cNm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Série Click-Torque
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05075625001
EAN/GTIN 4013288218926
Número do fabricante 05075625001
Número L L60020 4675
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Llave dinamométrica Click en el inconfundible diseño de Wera.
  • Para apriete a derecha e izquierda.
  • Diseño muy robusto con alta precisión según norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Fácil ajuste y aseguramiento del par.
  • El click audible y palpable al ajustar los valores de la escala facilita el ajuste seguro del valor de par deseado.
  • El robusto mecanismo de desacople garantiza una señal claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete ajustado.
  • Con un útil arrastre de cuadradillo de 1/2, que ayuda al cambio de dirección.
  • Arrastre con retensión de vasos.

Vantagem:

  • Para el apriete a derecha e izquierda mediante el conmutado ultra suave del arrastre de cuadradillo
  • Rango de medición: 20-100 Nm; la exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 dientes y arrastrede de cuadradillo de 1/2″ con retención de vasos
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado

Material fornecido:

  • Click-Torque C 2 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta