Serie 7400 VDE Mango dinamométrico ajustable (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 Nm

N.º do artigo: 05074752001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05074752001
EAN/GTIN 4013288179111
Número do fabricante 05074752001
Número L L60020 3552

Descrição

Descrição:

  • Porta-puntas manual dinamométrico VDE para un trabajo seguro hasta los 1000 voltios.
  • Con un valor del par de giro ajustable de entre 0,3 y 1,2 Nm.
  • Un sobre-encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor del par de giro preajustado.
  • Un par de desapriete manual ilimitado.
  • Para varillas tipo Kraftform Kompakt VDE: el sistema de mango y varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla que se necesita, y ofrece así múltiples formas de aplicación.

Vantagem:

  • Destornillador dinamométrico Kraftform VDE porta-varillas y ajustable
  • Con par de giro ajustable de 0,3-1,2 Nm
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Para varillas Kraftform Kompakt VDE
  • Un cambio ultra-rápido de las varillas intercambiables

Material fornecido:

  • Series 7400 VDE Kraftform adjustable torque handle (0.3-3.5 Nm), 7440 VDE x 0.3-1.2 Nm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta