840/4 IMP DC Impaktor Puntas hexagonales SB, 4 x 50 mm

N.º do artigo: 05073944001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073944001
EAN/GTIN 4013288158451
Número do fabricante 05073944001
Número L L60020 4498

Descrição

Descripción:

  • Puntas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • La tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas útiles sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremamente altas.
  • La resistencia friccional elevada que produce el recubrimiento con una capa rugosa de partículas de diamante en el extremo de la punta, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 840/4 IMP DC Impaktor bits SB, 4 x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta