Juego Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 piezas

N.º do artigo: 05073670001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073670001
EAN/GTIN 4013288168344
Número do fabricante 05073670001
Número L L60020 3167

Descrição

Descripción:

  • Juego Kraftform Kompakt Micro para aplicaciones de mecánica de precisión.
  • Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie Wera 9) y puntas con arrastre de tipo HIOS de 4 mm (serie Wera 21).
  • Una resistencia eléctrica superficial de ≤ 109 ohmios para una protección segura ante energía electroestática.
  • Elaborado según la norma DIN EN 61340-5-1.
  • Un sistema compacto de mango y varillas intercambiables para un cambio ultrarrápido de las varillas.
  • Mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y una zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin que haya que perder tiempo al cambiar de agarre una y otra vez.
  • Zona de potencia con zonas blandas que lleva integradas, para la transmisión de pares altos de apriete y desapriete.
  • Una zona de precisión directamente por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • Puntas para trabajos de uniones atornilladas tanto manuales como mecánicos.
  • Una fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada.
  • Para cambiar la punta, simplemente desplazar el manguito hacia adelante y extraer la punta.
  • El manguito de accionamiento es de carrera libre, para una guía más sencilla de la herramienta durante la acción de atornillar.
  • Las puntas son adecuadas tanto para trabajos de uniones atornilladas manuales como mecánicos, con destornilladores eléctricos (entre otros HIOS, Delvo, Sehan).
  • Se utiliza en trabajos con, por ejemplo, smartphones, teléfonos móviles, cámaras, aparatos electónicos, así como para trabajos en laboratorios de dentistas y consultorios odontológicos.

Ventaja:

  • Mango porta-puntas adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango porta-puntas con sistema antirodamiento, caperuza giratoria y sistema de cambio rápido
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • En práctico bolso plegable

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 pieces; 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bitholding screwdriver: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm; 2x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm; 3x 800/9 C bits: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm; 2x 840/9 C bits Hex-Plus: 1.5x44 mm, 2x44 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta