Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 piezas

N.º do artigo: 05073637001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073637001
EAN/GTIN 4013288155252
Número do fabricante 05073637001
Número L L60020 2796

Descrição

Descripción:

  • 6 puntas TORX® de Wera de un largo de 50 mm alojadas de forma sistemática en un espacio mínimo en un Bit-Check práctico.
  • Las puntas duras y resistentes son adecuadas para aplicaciones universales.

Ventaja:

  • Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Evita la rotura prematura de la punta

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 pieces; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta