3867/1 TS Puntas SB TORX®, acero inoxidable, TX 25 x 25 mm

N.º do artigo: 05073623001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073623001
EAN/GTIN 4013288117700
Número do fabricante 05073623001
Número L L60020 4507

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de TORX® interior.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran de acero inoxidable, y así se evita la formación de la herrumbre de origen externo que tiene un aspecto tan desagradable.
  • Con zona de torsión: en el caso de las puntas de torsión, los picos del par de giro son amortiguados dentro de la zona de torsión.
  • Así se evita un desgaste prematuro y se aumenta la longevidad de la punta.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Para tornillos de TORX® interior
  • Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 3867/1 TS SB TORX® bits, stainless, TX 25 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta