3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Juego de llaves acodadas métricas, acero inoxidable, 9 piezas

N.º do artigo: 05073544001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073544001
EAN/GTIN 4013288180377
Número do fabricante 05073544001
Número L L60020 3498

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera.
  • El acero inoxidable evita el contagio con la herrumbre de origen externo.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • Con cabeza esférica de hexágono en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
  • El juego se ofrece en el práctico clip de material resistente que es prácticamente libre de desgaste.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Llaves en ″L″ de acero inoxidable evitan la contaminación externa al atornillar acero inoxidable
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB L-key set, metric, stainless, 9 pieces; 9x 3950 PKL L-key, metric, stainless: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta