889/4/1 K SB Porta-puntas Universal Rapidaptor, 1/4″ x 50 mm

N.º do artigo: 05073421001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073421001
EAN/GTIN 4013288099440
Número do fabricante 05073421001
Número L L60020 3064

Descrição

Descripción:

  • Porta-puntas universal Rapidaptor para puntas con arrastre exterior de 1/4″ según las normas DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El Rapidaptor permite una toma de las puntas incluso sin maniobrar el casquillo.
  • La extracción de la punta se realiza por medio de un desplazamiento hacia adelantepara un cambio ultrarrápido de la punta, incluso es posible hacerlo con una sola mano.
  • El imán permanente es superfuerte y sostiene las puntas de manera extremamente segura.
  • Hexágono de un 1/4″, adecuado para máquinas atornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Porta-puntas univ. Rapidaptor con fuerte imán permanente para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″
  • Versión corta
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 889/4/1 K SB Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta