867/1 SB Puntas TORX®, TX 10 x 25 mm, 2 piezas

N.º do artigo: 05073313001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073313001
EAN/GTIN 4013288029140
Número do fabricante 05073313001
Número L L60020 5046

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • Duras y resistentes para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • En un blíster de 2 unidades

Volumen de suministro:

  • 867/1 SB TORX® bits, TX 10 x 25 mm, 2 pieces; 2x 867/1 TORX® bits: TX 10 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta