8000 C SB Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2″, 1/2″ x 277 mm

N.º do artigo: 05073262001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05073262001
EAN/GTIN 4013288128058
Número do fabricante 05073262001
Número L L60020 3399

Descrição

Descripción:

  • Carraca Zyklop con arrastre de 1/2″.
  • Gracias al dentado fino con 72 dientes se consigue un ángulo de retorno muy pequeño de 5°.
  • La cabeza de la carraca es libremente pivotante, y con ayuda del interruptor que se encuentra a ambos lados, es posible bloquearla en cualquier posición.
  • Es posible trabajar sin problema alguno y con gran libertad de manos, incluso en entornos de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles.
  • La fijación definida a 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y derecha garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca.
  • En la posición de 0°, con adaptador y punta, la carraca es utilizable como un destornillador normal.
  • La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillar.
  • La construcción rotativa simétrica del mango así como el manguito de marcha libre, apoyan los movimientos rotativos rápidos.
  • Gracias a la forma del mango que se adapta excelentemente a la mano, se evitan lesiones, como la formación de ampollas y callosidades.
  • Los materiales duros que se emplean en la producción del mango garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel de la mano se quede pegada al mango.
  • Las zonas más blandas, o sea ″libres de resbalamiento″, permiten una transmisión de altas fuerzas sin pérdidas.
  • Adecuada para insertos de llaves de vaso de cuadradillo de 1/2″ así como para elementos de conexión de 1/2″ con arrastre de cuadradillo; con bloqueo de bola.

Ventaja:

  • El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
  • Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda
  • Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
  • La Zyklop Speed - aúna las ventajas de 5 características de una carraca. Además es una campeona en materia de rapidez
  • También utilizable como destornillador

Volumen de suministro:

  • 8000 C SB Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive, 1/2″ x 277 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta