867/1 Puntas TORX® DIY 100, TX 15 x 25 mm, 100 piezas

N.º do artigo: 05072447001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05072447001
EAN/GTIN 4013288138514
Número do fabricante 05072447001
Número L L60020 3591

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Material fornecido:

  • 867/1 TORX® DIY 100, TX 15 x 25 mm, 100 pieces; 100x 867/1 TORX® bits: TX 15 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta