2090 Destornillador de Golpe 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

N.º do artigo: 05072014001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05072014001
EAN/GTIN 4013288180926
Número do fabricante 05072014001
Número L L60020 3345

Descrição

Descripción:

  • Destornillador de golpe de alta calidad de Wera que es capaz de aflojar uniones atornilladas muy fijas simplemente por medio de la fuerza de impacto, sin tener que utilizar máquinas.
  • Los destornilladores de golpe de Wera disponen de un grado de efectividad especialmente alto por su construcción robusta de doble curva.
  • La fuerza de impacto es transformada en un movimiento rotativo.
  • Con esta herramienta no hace falta utilizar aparatos de accionamiento por aire comprimido.
  • Para tornillos M 4-M 8.
  • Salida: hexagonal interior de 5/16″.

Ventaja:

  • 2090 Destornillador de golpe de 90 Nm
  • Para aflojar y apretar tornillos sin utilización de máquinas
  • La fuerza de golpe se transforma en un movimiento giratorio
  • Un grado de efectividad especialmente alto por su construcción robusta de doble curva
  • Con arrastre de 5/16″ de hexágono interior

Volumen de suministro:

  • 2090 Impact driver 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta