3855/4 Puntas Pozidriv, acero inoxidable, PZ 2 x 89 mm

N.º do artigo: 05071085001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05071085001
EAN/GTIN 4013288115522
Número do fabricante 05071085001
Número L L60020 2995

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos tipo Pozidriv*.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran de acero inoxidable, y así se evita la formación de la herrumbre de origen externo que tiene un aspecto tan desagradable.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.
  • *Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Ventaja:

  • Adecuadas para tornillos Pozidriv
  • Puntas de acero inoxidable
  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Endurecido por congelación al vacío
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 3855/4 Bits, stainless, PZ 2 x 89 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta