867/1 TZ Puntas TORX®, TX 8 x 25 mm

N.º do artigo: 05066303001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05066303001
EAN/GTIN 4013288015730
Número do fabricante 05066303001
Número L L60020 56

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con zona torsional, a la cual, en el caso de que aparezcan picos de carga, se deriva energía cinética.
  • De esta forma se alarga la vida útil del producto de manera importante.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 TZ TORX® bits, TX 8 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta