867/1 TORX® HF Puntas con sistema de retención, TX 40 x 25 mm

N.º do artigo: 05066145001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05066145001
EAN/GTIN 4013288226655
Número do fabricante 05066145001
Número L L60020 4963

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre el extremo de la salida y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de forma segura en la herramienta.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ lleva marcas a color según el tamaño, Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.
  • También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior
  • También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 867/1 TORX® HF Bits with holding function, TX 40 x 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta