867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables, TX 15 x 89 mm

N.º do artigo: 05060051001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05060051001
EAN/GTIN 4013288094544
Número do fabricante 05060051001
Número L L60020 1061

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® BO interior.
  • Los tornillos TORX® BO disponen de un pivote saliente en su perfil de arrastre.
  • Así se evita un desapriete no permitido ya que con herramientas TORX® ″normales″ estos tornillos no se pueden accionar.
  • Solo las herramientas especiales de TORX® BO disponen de un taladro en el cual se puede alojar el pivote.
  • Duras y resistentes, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX® interior inviolables
  • Punta TORX® con taladro en el extremo
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 15 x 89 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta