Kraftform Kompakt 41, 11 piezas

N.º do artigo: 05059299001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05059299001
EAN/GTIN 4013288096326
Número do fabricante 05059299001
Número L L60020 2017

Descrição

Descripción:

  • Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo.
  • Incluye un destornillador dinamométrico 816 R Kraftform con sistema de cambio rápido ″Rapidaptor″ y el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo menos fatigoso.

Ventaja:

  • Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo
  • Mango porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultra-rápido de las puntas
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Mango ergonómico Kraftform para un trabajo menos fatigoso

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 41, 11 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta