855/1 IMP DC PZ DIY Puntas Impaktor, PZ 1 x 25 mm, 10 piezas

N.º do artigo: 05057620001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05057620001
EAN/GTIN 4013288178718
Número do fabricante 05057620001
Número L L60020 3495

Descrição

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Pozidriv*.
  • La tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas útiles sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremamente altas.
  • La resistencia friccional elevada que produce el recubrimiento con una capa rugosa de partículas de diamante en el extremo de la punta, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.
  • Especialmente adecuadas para la aplicación con máquinas destornilladoras de impacto/de golpe habituales en el comercio.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.
  • *Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Ventaja:

  • Adecuadas para tornillos Pozidriv
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bits, PZ 1 x 25 mm, 10 pieces; 10x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 1 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta