Juego Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 piezas

N.º do artigo: 05057473001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05057473001
EAN/GTIN 4013288222930
Número do fabricante 05057473001
Número L L60020 4984

Descrição

Descripción:

  • Un juego de 17 piezas en un estuche de material textil robusto.
  • 1 porta-puntas manual de mango en ″T″ 416 RA con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas de ¼″.
  • La carraca integrada con dentado fino (80 dientes/ángulo de retorno de 4,5°) facilita y acelera el trabajo en uniones atornilladas y evita las molestias de tener que reposicionar el útil constantemente.
  • El mecanismo de carraca que está integrado de forma completa en el mango, permite un trabajo sumamente práctico y agradable.
  • Con una palanca de conmutación para realizar el cambio de giro derecha/izquierda cómodamente con una sola mano.
  • La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango.
  • Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango.
  • Porta-puntas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3.
  • Con tecnología Rapidaptor para un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • 16 puntas duras y resistentes, de ¼″, de un largo de 89 mm, para el uso universal.

Ventaja:

  • La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
  • Permite un trabajo muy práctico gracias al mecanismo de carraca que viene integrado plenamente en el mango
  • Palanca de conmutación para un cambio de dirección de derecha/izquierda muy cómodo
  • Porta-puntas Rapidaptor con manguito de giro rápido para un cambio ultrarrápido de las puntas y una alta velocidad de trabajo
  • Un manguito de giro rápido para velocidades de trabajo extremamente altas

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 pieces; 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 5x 840/4 Z bits: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm, 7/32″x89 mm, 1/4″x89 mm; 2x 868/4 Square-Plus bits: # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta