Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 piezas

N.º do artigo: 05057472001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05057472001
EAN/GTIN 4013288214584
Número do fabricante 05057472001
Número L L60020 4511

Descrição

Descripción:

  • Sistema de mango y varillas intercambiables para un cambio superrápido de la varilla precisa.
  • Un mango porta-puntas ESD especialmente pequeño con una varilla corta para un trabajo electroestáticamente seguro incluso en espacios difícilmente accesibles.
  • Adecuado para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y la serie de conexión de Wera 1.
  • Con un imán fuerte y permanente que también es capaz de sostener tornillos grandes y pesados.
  • El mango bicomponente tipo Kraftform con su práctica combinación de zonas duras y zonas blandas permite un agarre fijo y un trabajo muy preciso.
  • Puntas de alta calidad para el uso universal.
  • El estuche es compacto y de material textil, muy robusto, pero ligero y ocupa poco volumen.
  • Es adecuado para conectarlo con el sistema de transporte Wera 2go.

Ventaja:

  • Sistema de mango y varillas intercambiables para un cambio ultra-rápido de la varilla necesaria
  • Los mangos porta-puntas Stubby ESD: con una forma compacta y corta para poder realizar trabajos en espacios de montaje sumamente estrechos
  • Mangos porta-puntas ESD para realizar trabajos electroestáticamente seguros, magnéticos
  • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
  • 851/1 J: Puntas optimizadas para tornillos PH asiáticos

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 pieces; 1x 811/1 ESD Stubby Bitholding screwdriver, magnetic: 1/4″ x 54 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 0x25 mm, PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 851/1 J bits: PH 00 x 25 x 2 mm; 5x 800/1 Z bits: 0.5x3x25 mm, 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm, 1.2x8x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta