Juego Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB, 30 piezas

N.º do artigo: 05057437001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05057437001
EAN/GTIN 4013288227522
Número do fabricante 05057437001
Número L L60020 5161

Descrição

Descripción:

  • Juego de puntas y porta-puntas, especialmente adecuado para trabajos en madera.
  • Según la especificación de Acument Intellectual Properties, y gracias a su geometría especial, ¡las puntas 867/1 TORX® HF mantienen los tornillos TORX® de forma segura en la herramienta! Esto es especialmente útil cuando se trabaja en áreas difícilmente accesibles en las cuales no es posible utilizar la segunda mano para sostener el tornillo.
  • También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: marcas a color según el tamaño.
  • Incluye el porta-puntas universal de imán anular que sirve para sostener tornillos largos y pesados, así como el porta-puntas Rapidaptor que permite una toma de las puntas sin que haya que accionar el casquillo.
  • El juego Bit-Check permite ver de forma rápida cuáles herramientas están disponibles.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a depositar en el juego, y así no se pierden.
  • Es fácil transportar la herramienta, por ejemplo en el bolsillo de la camisa.
  • En el puesto de trabajo es posible depositar el Bit-Check de forma parada lo cual facilita un acceso rápido a la herramienta.

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB, 30 pieces; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet: 1/4″ x 57 mm; 15x 867/1 TORX® HF Bits with holding function: TX 40x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 10x25 mm; 11x 855/1 TH bits: 2x PZ 3x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 3x PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 3x25 mm, 2x PH 2x25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta