Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 piezas

N.º do artigo: 05057435001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05057435001
EAN/GTIN 4013288226198
Número do fabricante 05057435001
Número L L60020 5010

Descrição

Descripción:

  • Juego de puntas y porta-puntas, especialmente adecuado para trabajos en madera.
  • Según la especificación de Acument Intellectual Properties y gracias a su geometría especial, ¡las puntas 867/1 TORX® HF mantienen los tornillos TORX® de forma segura en la herramienta! Esto es especialmente útil cuando se trabaja en áreas difícilmente accesibles en las cuales no es posible utilizar la segunda mano para sostener el tornillo.
  • También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño.
  • El porta-puntas Rapidaptor de imán anular sirve para sostener tornillos largos y pesados.
  • El juego Bit-Check permite ver de forma rápida cuáles herramientas están disponibles.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a depositar en el juego, y así no se pierden.
  • Es fácil transportar la herramienta, por ejemplo en el bolsillo de la camisa.
  • En el puesto de trabajo es posible depositar el Bit-Check de forma parada lo cual facilita un acceso rápido a la herramienta.

Ventaja:

  • Especialmente para aplicaciones de madera
  • Puntas 867/1 TORX® HF con función de retención para tornillos TORX® según especificación de Acument Intellectual Properties
  • También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 pieces; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet: 1/4″ x 57 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 7x 867/1 TORX® HF Bits with holding function: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta