Bit-Check 10 Universal 4, 10 piezas

N.º do artigo: 05056159001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05056159001
EAN/GTIN 4013288033758
Número do fabricante 05056159001
Número L L60020 1836

Descrição

Descripción:

  • Un Bit-Check robusto de Wera.
  • Los Bit-Check permiten una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden.
  • El transporte es fácil, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
  • Incluye un porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable, un anillo de retención y un potente imán permanente para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.
  • Incluye puntas de torsión contra el desgaste prematuro.
  • Resistentes y duras, para aplicaciones universales.

Ventaja:

  • Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
  • Porta-puntas universal con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y fuerte imán permanente
  • Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • En la caja Bit-Check práctica y robusta

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 Universal 4, 10 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta