899/4/1 Porta-Puntas Universal, 1/4″ x 152 mm

N.º do artigo: 05053458001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05053458001
EAN/GTIN 4013288036728
Número do fabricante 05053458001
Número L L60020 1621

Descrição

Descripción:

  • Porta-puntas universal para la toma de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Un manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva especial.
  • El anillo de retención garantiza un alojamiento óptimo de la herramienta en el porta-puntas.
  • El potente imán permanente mantiene las puntas de forma supersegura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Porta-puntas universal para puntas de 1/4″
  • Con manguito de acero inoxidable, anillo de retención y potente imán permanente
  • Con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 899/4/1 Universal Bit Holder, 1/4″ x 152 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta