1060 i Destornillador de ranura Kraftform de aislamiento VDE, 1 x 5.5 x 125 mm

N.º do artigo: 05051587001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05051587001
EAN/GTIN 4013288222299
Número do fabricante 05051587001
Número L L60020 4838

Descrição

Descripción:

  • Destornillador Kraftform VDE de alta calidad.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • El extremo de la varilla Wera Black Point y un proceso de endurecimiento sofisticado, garantizan una larga vida útil del extremo de la varilla, una mayor protección anticorrosiva así como una gran precisión de encaje.
  • Han sido probados en un 100 % a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Con ayuda de un hexágono, el sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.
  • Con marcas en el mango para encontrar y organizar la herramienta más fácilmente.

Ventaja:

  • Destornillador aislado para un trabajo seguro bajo tensiones de hasta los 1.000 voltios
  • Prueba individual
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver, 1 x 5.5 x 125 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta