Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 piezas

N.º do artigo: 05051510001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05051510001
EAN/GTIN 4013288226556
Número do fabricante 05051510001
Número L L60020 4985

Descrição

Descrição:

  • Una herramienta compacta de Wera con un mango Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabajo y una gran ergonomía.
  • En el mango se encuentra integrada una recámara de puntas que aloja 6 puntas con zona de torsión para evitar que los extremos de las puntas se tuerzan al estar expuestos a altas cargas.
  • Así se consigue un aumento importante de la vida útil del producto.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas a color y sellos según el tamaño.
  • El porta-puntas dispone de un potente imán permanente que permite una sujeción segura de la punta.

Vantagem:

  • Mango portapuntas con recámara de puntas
  • Un porta-puntas con fuerte imán permanente que sostiene las puntas de forma supersegura
  • El mango lleva integrada una recámara para almacenar las puntas
  • Con 6 puntas BiTorsion en la recámara: de ranura en cruz Phillips y Pozidriv, TORX® y de ranura; duras y resistentes
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Material fornecido:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 pieces; 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet; magazine for 6 bits in the handle: 1/4″; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta